Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Colour Documents DIN A3 Druckerpapier Weiß 120 g/m² Glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8088792
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8088792
Artikel-Nr.:
     94QG7-8088792
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     104907
EAN/GTIN:
     5602024104907
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Navigator Druckerpapier Farbdokumente. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 169 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A3. Produktlinie: Colour Documents. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 120 g/m². ColorLok: Nein. Standard-Papierformat: DIN A3. Breite: 297 mm. Höhe: 420 mm. Gewicht: 7374 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7374 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 15,43*
€ 22,97*
1 Tag
181
4
€ 20,00*
ab € 13,32*
€ 23,27*
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 16,26*
€ 23,36*
Lager 94QG7
292
1
€ 2,90*
ab € 17,66*
€ 25,23*
1
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,07064* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.