Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 766-82457B12B Herst.-Nr.: 8245B12B EAN/GTIN: 5602024104907 |
| | |
|
| | |
| Kopierpapier Navigator Colour Dokuments, A3, 120 g/m² - für den Einsatz in allen Kopiergeräten, Vollfarblaser- und Inkjet-Druckern
- gute Tonerhaftung und Tintentrocknung ohne Verschmieren, Wellenbildung oder Rollneigung
- für beste Resultate bei Farbdokumenten
- FSC® Zertifikat: JA
- weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: besonders geeignet für Newsletter, Broschüren, Kataloge, Fotos usw. Weitere Informationen: | | Paletteninhalt: | 50000 Blatt | Kartoninhalt: | 2500 Blatt | Packinhalt (Ries): | 500 Blatt | Breite: | 297 mm | Länge: | 420 mm | Grammatur: | 120 g/m² | Papier: | superweiß multifunktional | Weißegrad ca.: | 169 CIE | Opazität: | 98 % | Volumen: | 1,07 cm³/g | Dicke: | 128 µm | Lochung: | nein keine | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a3 weiß 120 g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 766 | | | | 4 | | € 20,00* | ab € 13,40* | € 22,77* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,37* | € 23,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 16,77* | € 24,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 17,72* | € 25,26* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,30* | € 29,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0536* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 91,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|