Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Colour Documents, DIN A3, 120 g/m-², hochweiss 1 Paket = 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-182615
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82457B12B
EAN/GTIN:
     5602024104907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Navigator Colour Documents DIN A3 Kopierpapier in Weiss ist ein Premiumpapier für bedeutendere Anlässe und externe Geschäftsbriefe.

Dieses Premiumpapier mit einem starken Papiergewicht von 120 g/m-² kommt im DIN A3 Format. Die Duplexfähigkeit erlaubt problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Eine farbgetreue Wiedergabe ist beispielsweise im Bilderdruck besonders wichtig. Dank einer glatten, gestrichenen Oberfläche werden beste Farbkontraste und eine optimale Konturenschärfe erreicht. Traditionelle geschäftsexterne Korrespondenz '“ wie z.B. Geschäftsbriefe, Broschüren oder Verträge '“ erzielt mit diesem hochwertigen Papier einen ausserordentlichen Grad an Wirkung.

Hohe Papierstärke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Premiumpapier aus. Zusammen mit der sehr guten Oberflächenglätte garantieren sie störungsfreie Laufeigenschaften, eine einwandfreie Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind besonders wichtig, wenn Sie jeden Tag grosse Druckvolumina zu bewältigen haben.

EU-Blume und ECF sind Zertifikate, die für eine ressourcen- und umweltschonende Herstellung stehen. Die Lieferung des DIN A3 Kopierpapiers Colour Documents der Marke Navigator erfolgt im Paket zu 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftspost
  • Geeignet für: Tagungspapier, Geschäftsbriefe, Präsentationen, Urkunden, Studien- und Projektarbeiten
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 120 g/m-²
  • Volumen: 1,07 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 98%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Paket = 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ECF, EU-Blume
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
98 %
VE:
1 Paket = 500 Blatt
Grammatur:
120 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ECF, EU-Blume
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 15,43*
€ 22,97*
2 Tage
181
4
€ 20,00*
ab € 13,32*
€ 23,27*
9 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 16,26*
€ 23,36*
3 Tage
292
1
€ 2,90*
ab € 17,66*
€ 25,23*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,08544* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.