Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenleiter Hailo L40 Easyclix Silber 6 Stufen 510 mm x 2060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8085096
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8085096
Artikel-Nr.:
     94QG7-8085096
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8140-615
EAN/GTIN:
     4007126024367
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter alu 6 stufen
Hailo Stufenleiter L40 Easyclix. Arbeitshöhe: 3050 mm. Breite: 510 mm. Eimerhaken: Ja. Farbe: Silber. Gewicht: 5800 g. Grundfarbe: Silber. Größe: L. Hersteller-Nr.: 8140-615. Höhe: 2060 mm. Marke: Hailo. Material: Aluminium. Stufen: 6. Tragkraft (maximal): 150 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5800 g
Farbe:
Silber
Höhe:
2060 mm
Breite:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu, stufen-stehleiter, l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.