Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbeis No.3 DIN A3 Druckerpapier Weiß Recycled 80 g/m² Glatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8064319
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8064319
Artikel-Nr.:
     94QG7-8064319
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     K1606555080B
EAN/GTIN:
     4260074842401
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis Kopierpapier No.3 500 Stück. Breite: 54 mm. Druckereignung: Inkjet;Laser. Farbcode: 90. Farbe: Weiß. Format: DIN A3. Gewicht: 80 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 102 mm. Marke: Steinbeis. Oberfläche: Glatt. Papiergewicht: 80 g/m². Weißegrad: 110 CIE.
Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
102 mm
Breite:
54 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,51*
3 Tage
97
1
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 12,69*
2 Tage
314
1
€ 5,49*
ab € 8,41*
€ 12,70*
2 Tage
322
5
€ 20,00*
ab € 7,90*
€ 12,74*
Lager 94QG7
349
1
€ 2,90*
ab € 8,79*
€ 13,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,22*
€ 15,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01758* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,07*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,23*
Ähnlich
Saveco
100000010
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.