Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Papier Steinbeis PureWhite, A3, 80 g/m², weiß, 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100016657
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     2100016657
EAN/GTIN:
     4260074842401
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Multifunktions-Papier Steinbeis PureWhite, A3, 80 g/m², weiß, 500 Blatt

Steinbeis PureWhite bietet hohe Weiße bei nochmals gesteigerter Qualität und ist mit hervorragenden Laufeigenschaften selbst für anspruchsvolle Duplex-Anwendungen und hochwertige Firmenpräsentationen die beste Empfehlung. Die hohe Opazität von Steinbeis PureWhite liefert auch beim Einsatz von Tinte ein repräsentatives Schriftbild.

Ausführung des Papiertyps: 100% Altpapier. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter je Packung: 500 Blatt. Oberfläche: ungestrichen. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Drucker, Kopierer, Fax. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Flächenmasse des Papiers: 80 g/m².

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Geschäftsdrucksachen, Grafiken, Präsentationen, Verkaufsunterlagen

Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A3 (297 × 420 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
ungestrichen
Verpackungsgröße:
500 Blatt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker, Kopierer, Fax
Zertifikate und Zulassungen:
EU-Umweltzeichen Euromargerite
Ausführung des Papiertyps:
100% Altpapier
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 11,51*
3 Tage
97
1
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 12,69*
1 Tag
314
1
€ 5,49*
ab € 8,41*
€ 12,70*
1 Tag
322
5
€ 20,00*
ab € 7,90*
€ 12,74*
1
€ 7,95*
ab € 8,45*
€ 13,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01794* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 287,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Mondi
8667B80B
ab € 12,07*
Ähnlich
Mondi
2100005085
ab € 8,23*
Ähnlich
Saveco
100000010
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.