Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy DIN A4 Druckerpapier Weiß 160 g/m² Satin


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 803946
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 803946
Artikel-Nr.:
     94QG7-803946
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     A4-26742
EAN/GTIN:
     9003974416373
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Mondi Druckerpapier Premium. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 160 CIE. Oberfläche: Satin. Format: DIN A4. Produktlinie: Color Copy. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 160 g/m². ColorLok: Ja. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2490 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2490 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier color copy 160g a4 weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, KOPIERPAPIER, LASERPAPIER, COLOR COPY, PAPIERE, MONDI, COLOR-COPY, PAPIER, KOPIERPAPIERE, 22907, KOPIER-PAPIER, CC416, NEUSIEDLER COLOR, PSC, LASER-PAPIER, NEUSIEDLER, PSHOPC, 8918, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
122
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 8,93*
5
€ 5,95*
ab € 6,67*
€ 9,02*
2 Tage
422
1
€ 5,49*
ab € 5,95*
€ 9,16*
3 Tage
107
1
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 9,28*
Lager 94QG7
311
1
€ 2,90*
ab € 6,35*
€ 9,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0254* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
2618C
ab € 5,27*
Ähnlich
Mondi
8687YK40B
ab € 15,31*
Ähnlich
Mondi
8687YK16S
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.