Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Exacompta 54829E Pressspankarton DIN A4 2 Ringe 15 mm Farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7641717
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7641717
Artikel-Nr.:
     94QG7-7641717
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     54829E
EAN/GTIN:
     3130632548292
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Exacompta Ringbuch 54829E 20 Stück. Breite: 250 mm. Durchmesser: 15 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fassungsvermögen: 140 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 20 x Ringbücher. Länge (maximal): 295 mm. Marke: Exacompta. Material: Pressspankarton. Oberfläche: Glänzend. Ordner-Verschlussmechanismus: O. Produktlinie: Iderama. Ringdurchmesser: 15 mm. Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 20 mm. Textfeld: Nein. Tiefe: 20 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2767 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
320 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,25*
€ 43,84*
Lager 94QG7
12
€ 2,90*
ab € 34,46*
€ 46,57*
7 Tage
32
€ 12,00*
ab € 37,33*
€ 50,54*
10 Tage
18
€ 5,87*
ab € 37,91*
€ 51,61*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,57*
€ 55,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,10*
€ 52,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,10*
€ 51,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,93*
€ 48,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54250E
ab € 29,04*
Zubehör
Exacompta
51250E
ab € 31,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.