Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Iderama A4 Pappe 2 Ringe 15mm farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ringbuch Iderama A4 Pappe 2 Ringe 15mm farbig sortiert
Ringbuch Iderama A4 Pappe 2 Ringe 15mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC54829E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54829E
EAN/GTIN:
     3130630548294
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Ringbuch A4
  • 2-er Ringmechanik
  • Ringdurchmesser 15mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,25*
€ 43,84*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 34,46*
€ 46,57*
7 Tage
32
€ 12,00*
ab € 37,33*
€ 50,54*
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 37,91*
€ 51,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 41,99*
€ 49,9681
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,91*
€ 45,1129
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,8955* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54250E
ab € 29,04*
Zubehör
Exacompta
51250E
ab € 31,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.