Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVD-/DVD-Hüllen Hama PP (Polypropylen) Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7558253
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7558253
Artikel-Nr.:
     94QG7-7558253
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     51297
EAN/GTIN:
     4007249512970
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Hama DVD-/DVD-Hüllen 5 Stück. Breite: 190 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 135 mm. Marke: Hama. Material: PP (Polypropylen). Style: CD-Hülle. Tiefe: 14 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
135 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
14 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,46*
ab € 2,81*
€ 4,55*
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 4,56*
Lager 94QG7
23
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,97*
€ 4,80*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 3,18*
€ 5,12*
2 Tage
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 5,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,65*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,50*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,82*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 8,00*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,24*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.