| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7517387 Herst.-Nr.: 7517387 EAN/GTIN: 8717868161560 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone 771C. Druckfarbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Hoch. Kompatibel: Brother MFC-J 5320 DW,MFC-J 5320,MFC-J 5620 DW,MFC-J 5620,MFC-J 5625 DW,MFC-J 5625,MFC-J 5720 DW,MFC-J 5720. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: LC-229XLBK. Referenznummer Kurz: LC229XL. Seitenleistung ca.: 3500. Tintenvolumen: 50 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 112 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckertinte viking, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |