| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7266573 Herst.-Nr.: 7266573 EAN/GTIN: 8717868152582 |
| |
|
| | |
| Viking Tonerkartusche CLT-Y504S. Druckfarbe: Gelb. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Kapazität: Standard. Kompatibel: Samsung CLP 415 N,CLP 415 N,CLP 415 NW,CLP 415,CLX 4190,CLX 4195 DW,CLX 4195 FN Premium Line,CLX 4195 FN,CLX 4195 FW,CLX 4195 FW,CLX 4195 N,CLX 4195 N,CLX 4195,Color Laser SL-C 1810 W,Color Laser SL-C 1810 W,Color Laser SL-C 1810,Color Laser SL-C 1860 FW,Color Laser SL-C 1860 FW,Color Laser SL-C 1860,Xpress C 1860 FW Premium Line,Xpress C 1860 FW,Xpress C 1860,Xpress C1810 W,Xpress C1810. Kompatibel mit: Samsung. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: CLT-Y504S. Referenznummer Kurz: CLT-Y504S. Seitenleistung ca.: 1800. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 620 g | Farbe: | Gelb | Höhe: | 110 mm | Breite: | 320 mm | Tiefe: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner yellow, lasertoner, viking toner, TONERKARTUSCHE, TONERKARTUSCHEN, TONER, TONERPATRONE, TONERPATRONEN, TONERKASSETTE, TONERKASSETTEN |
| | |
| |