Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Viking Kompatibel Epson T1295 C13T12954012


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7224231
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7224231
Artikel-Nr.:
     94QG7-7224231
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     7224231
EAN/GTIN:
     8717868181445
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Viking Tintenpatrone 4 Stück. Druckfarbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Epson Bildreferenznummer: Apfel. Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Grundfarbe: Mehrfarbig. Kapazität: Standard. Kompatibel: Epson Stylus Office B 42 WD, Stylus Office BX 305 F, Stylus Office BX 305 FW, Stylus Office BX 306 FW, Stylus Office BX 320 FW, Stylus Office BX 525 WD, Stylus Office BX 535 WD, Stylus Office BX 625 FWD, Stylus Office BX 630 FW, Stylus Office BX 630 FWD, Stylus Office BX 630, Stylus Office BX 635 FWD, Stylus Office BX 925 FWD, Stylus Office BX 935 FWD, Stylus SX 230, Stylus SX 235 W, Stylus SX 235, Stylus SX 420 W, Stylus SX 425 W, Stylus SX 430 W, Stylus SX 435 W, Stylus SX 438 W, Stylus SX 440 W, Stylus SX 445 W, Stylus SX 525 W, Stylus SX 525 WD, Stylus SX 535 WD, Stylus SX 620 FW, Workforce WF 3010 DW, Workforce WF 3010, Workforce WF 3520 DWF, Workforce WF 3520, Workforce WF 3530 Dtwf, Workforce WF 3530, Workforce WF 3540 DTWF, Workforce WF 3540, Workforce WF 7015 DW, Workforce WF 7015, Workforce WF 7515, Workforce WF 7525. Kompatibel mit: Epson. Lieferumfang: 4 x Tintenpatronen. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: C13T12954012. Referenznummer Kurz: T1295. Seitenleistung ca.: 435 + 3 x 470. Selling_UOM_Ink_Toner: Multipack. Tintenvolumen: 11.2 ml;7 ml;7 ml;7 ml. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
137 g
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckertinte viking, druckerpatrone, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,95*
€ 40,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.