Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-7012443 Herst.-Nr.: 80023625 EAN/GTIN: 4014481115418 |
| |
|
| | |
| Falken Ordner. Modell: S50. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Farbe: Gelb. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton. Finish: Wolkenmarmor. Ausrichtung: Hoch. Breite: 285 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Höhe: | 320 mm | Breite: | 285 mm | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 50mm gelb, standard ordner, standard-ordner 50 mm, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,65* | € 1,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,66* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,74* | € 1,82* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,77* | € 1,85* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,84* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|