Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Falken Chromocolor DIN A4 50 mm PP (Polypropylen) Blau 2-Ring 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7011939
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7011939
Artikel-Nr.:
     94QG7-7011939
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11285913
EAN/GTIN:
     4014481084677
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner. Produktlinie: Chromocolor. Modell: 11285913. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Farbe: Blau. Ringe: 2 Ringe. Material: PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 285 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 318 mm. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
318 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 2,19*
1 Tag
25
1
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,41*
1
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 2,89*
Lager 94QG7
24
1
€ 2,90*
ab € 2,98*
€ 3,11*
3 Tage
240
10
€ 5,80*
ab € 3,59*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.