Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Falken Chromocolor DIN A4 80 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Rosa S80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7011911
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7011911
Artikel-Nr.:
     94QG7-7011911
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     11285822
EAN/GTIN:
     4014481084646
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Falken Ordner. Produktlinie: Chromocolor. Modell: S80. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Rosa. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 290 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 320 mm. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
431 g
Farbe:
Rosa
Höhe:
320 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 2,28*
Lager 94QG7
52
€ 2,90*
ab € 2,30*
€ 2,41*
€ 6,95*
ab € 2,34*
€ 2,51*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.