Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-700879 Herst.-Nr.: S0722370 EAN/GTIN: 5411313990103 |
| |
|
| | |
| DYMO Adressetiketten Standard LW99010 2 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bandbreite: 28 mm. Beschriftbar: Ja. Breite: 28 mm. Display (Zeichen/Zeilen): 38/2. Druckfarbe: Schwarz. Etiketten Farbe: Black on White. Etiketten pro Pack: 260 Stück. Etiketten pro Rolle: 130 Stück. Etikettentyp: LW. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Gewicht: 140 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: S0722370. Höhe: 89 mm. Kompatibel: LabelWriter™ 450, LabelWriter™ 450 Turbo, LabelWriter™ 450 TwinTurbo, LabelWriter™ 450 DUO, LabelWriter™ 450 Wireless, LabelWriter™ 4XL, LabelWriter™ 550, LabelWriter™ 550 Turbo, LabelWriter™ 5XL. Lieferumfang: 260 x Adressetiketten. Marke: DYMO. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Original oder Kompatibel: Authentisch. Produktlinie: LabelWriter. Quick-Peel: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 140 g | Farbe: | Weiß | Höhe: | 89 mm | Breite: | 28 mm |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, ZUBEHÖR, FÜR, DYMO, BESCHRIFTUNGSGERÄTE/PRÄGEGERÄTE, BÄNDER, ADRESS-ETIKETTEN, LABELWRITER, ETIKETTEN, LABEL-WRITER, 1224958, LABEL-PRINTER, LABELPRINTER, LABEL, BESCHRIFTUNG, BESCHRIFTUNGSGERÄT, BESCHRIFTUNGSGERÄTE, ADRESS, ADRESSETIKETTEN, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 8,40* | € 10,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 8,58* | € 10,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,50* | ab € 8,65* | € 11,10* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,96* | € 11,47* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 9,51* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 260 Etiketten (ab € 0,03658* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|