Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE VARICOLOR Schubladenboxen ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6994575
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6994575
Artikel-Nr.:
     94QG7-6994575
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760727
EAN/GTIN:
     4005546701943
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
DURABLE Schubladenboxen Varicolor 7. Anzahl Fachböden: 7. Anzahl Fächer: 7 Fächer. Anzahl Schubladen: 7. Beschriftbar: Nein. Breite: 292 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Mehrfarbig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 5619 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 760727. Höhe: 280 mm. Länge: 356 mm. Länge (m): 0.356 m. Marke: DURABLE. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Produktlinie: Varicolor. Tiefe: 356 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5619 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
280 mm
Breite:
292 mm
Tiefe:
356 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 52,97*
€ 68,00*
€ 6,78*
ab € 53,83*
€ 68,76*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 55,61*
€ 71,08*
Lager 94QG7
17
€ 2,90*
ab € 55,82*
€ 71,09*
€ 4,00*
ab € 56,39*
€ 71,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,79*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,35*
Zubehör
Durable
770209
ab € 14,06*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,39*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.