Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 7 Fächer Etiketten mehrfbg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 7 Fächer Etiketten mehrfbg
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR 7 Fächer Etiketten mehrfbg
Artikel-Nr.:
     832-299093
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     760727
EAN/GTIN:
     4005546701943
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Formschöne und innovative Schubladenbox mit 7 farbigen Schubladen in sehr hochwertiger Kunststoffqualität. Mit 3 hohen und 4 niedrigen Schubladen.

Feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe. Geräuschfreier Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre. Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format.

Mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten.

Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen. Geeignet für den Einsatz in Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards.

Maße: 280 x 292 x 356 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
4.960 kg
height:
0.350 m
width:
0.290 m
depth:
0.290 m
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 52,97*
€ 68,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 53,83*
€ 68,76*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 55,61*
€ 71,08*
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 55,82*
€ 71,09*
€ 4,00*
ab € 56,39*
€ 71,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,79*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,35*
Zubehör
Durable
770209
ab € 14,06*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,39*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.