Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox VARICOLOR® 7, DIN A4, C4, 7 farbige Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897676010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     7607 27
EAN/GTIN:
     4005546701943
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Schubladenbox VARICOLOR® 7. Verwendung für Papierformate: DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format. Anzahl der Schubfächer: 7 Stück, davon 3 hohe und 4 niedrige Schubladen. Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen. Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden, stapelbar. Feine Farblinien dienen bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe, mit beiliegenden transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten. Werkstoff: Kunststoff. Größe (B x H x T): 280 x 292 x 356 mm. Farbe/Farbe der Schublade: grau/bunte Farblinien.
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 52,97*
€ 68,00*
€ 6,78*
ab € 53,83*
€ 68,76*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 55,61*
€ 71,08*
2 Tage
17
€ 2,90*
ab € 55,82*
€ 71,09*
€ 4,00*
ab € 56,39*
€ 71,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
770557
ab € 17,79*
Zubehör
Durable
770212
ab € 12,35*
Zubehör
Durable
770209
ab € 14,06*
Zubehör
Durable
770203
ab € 12,39*
Zubehör
Durable
770657
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.