Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Canon 718Y Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6967719
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6967719
Artikel-Nr.:
     94QG7-6967719
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6967719
EAN/GTIN:
     8717868151127
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Gelb. Farbe: Magenta. Grundfarbe: Pink. Kapazität: Standard. Kompatibel: Canon Imageclass MF 8350 CDN,Imageclass MF 8350,I-Sensys LBP-7200 CDN,I-Sensys LBP-7200,I-Sensys LBP-7210 CDN,I-Sensys LBP-7210,I-Sensys LBP-7310 DN,I-Sensys LBP-7310,I-Sensys LBP-7660 CDN,I-Sensys LBP-7660,I-Sensys LBP-7680 CX,I-Sensys LBP-7680,I-Sensys LBP-8340 CDN,I-Sensys LBP-8340,I-Sensys LBP-8360 CDN,I-Sensys LBP-8360,I-Sensys LBP-8380 CDW,I-Sensys LBP-8380,I-Sensys LBP-8540 CDN,I-Sensys LBP-8540,I-Sensys LBP-8550 CDN,I-Sensys LBP-8550,I-Sensys LBP-8580 CDW,I-Sensys LBP-8580,I-Sensys MF 724 CDW,I-Sensys MF 724,I-Sensys MF 728 CDW,I-Sensys MF 728,I-Sensys MF 729 CX,I-Sensys MF 729,I-Sensys MF 7310 DN,I-Sensys MF 7310,I-Sensys MF 7660 CDN,I-Sensys MF 7660 CDW,I-Sensys MF 7660,I-Sensys MF 7680 CX,I-Sensys MF 7680,I-Sensys MF 8330 CDN,I-Sensys MF 8330,I-Sensys MF 8340 CDN,I-Sensys MF 8340,I-Sensys MF 8350 CDN,I-Sensys MF 8350,I-Sensys MF 8360 CDN,I-Sensys MF 8360,I-Sensys MF 8380 CDW,I-Sensys MF 8380,I-Sensys MF 8540 CDN,I-Sensys MF 8540,I-Sensys MF 8550 CDN,I-Sensys MF 8550,I-Sensys MF 8580 CDW,I-Sensys MF 8580,LBP-7200 CDN,LBP-7200,LBP-7210 CDN,LBP-7210,LBP-7310 DN,LBP-7310,LBP-7660 CDN,LBP-7660,LBP-7680 CX,LBP-7680,LBP-8340 CDN,LBP-8340,LBP-8360 CDN,LBP-8360,LBP-8380 CDW,LBP-8380,LBP-8540 CDN,LBP-8540,LBP-8550 CDN,LBP-8550,LBP-8580 CDW,LBP-8580. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: 2659B002AA. Referenznummer Kurz: 718Y. Seitenleistung ca.: 2900. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
650 g
Farbe:
Magenta
Höhe:
110 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.