Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Samsung MLT-D103L Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6967548
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6967548
Artikel-Nr.:
     94QG7-6967548
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6967548
EAN/GTIN:
     8717868151226
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Samsung ML 2950 ND,ML 2950 NDR,ML 2950,ML 2955 DW Carbon,ML 2955 DW,ML 2955 FW,ML 2955 ND,ML 2955,SCX 4726 FN,SCX 4726,SCX 4727 FD,SCX 4727,SCX 4728 FD,SCX 4728 FW,SCX 4728,SCX 4729 FD,SCX 4729 FW,SCX 4729. Kompatibel mit: Samsung. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: 6967548. Referenznummer Kurz: MLT-D103L. Seitenleistung ca.: 2500. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
690 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
60 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.