Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Canon 712 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6883236
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6883236
Artikel-Nr.:
     94QG7-6883236
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6883236
EAN/GTIN:
     8717868146802
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Canon I-Sensys LBP-3010,I-Sensys LBP-3018,I-Sensys LBP-3050,I-Sensys LBP-3100,I-Sensys LBP-3108,I-Sensys LBP-3150,I-Sensys MF 3018,I-Sensys MF 3050,I-Sensys MF 3108,I-Sensys MF 3150,LBP-3010,LBP-3018,LBP-3050,LBP-3100,LBP-3108,LBP-3150. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: 1870B002AA. Referenznummer Kurz: 712. Seitenleistung ca.: 1500. Wiederaufbereitet: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
560 g
Höhe:
98 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.