Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Cuttermesser 19 mm Kunststoff, Metall Rot;Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6703992
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6703992
Artikel-Nr.:
     94QG7-6703992
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78815
EAN/GTIN:
     4003801792279
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO Cuttermesser Premium. Material: Kunststoff, Metall. Brettmaterial: Metall, Kautschuk. Gewicht: 226 g. Farbe: Rot, Schwarz. Grundfarbe: Rot. Länge: 18 mm. Klingenbreite: 19 mm. Tiefe: 20 mm. Höhe: 60 mm. Breite: 167 mm. Lieferumfang: 1 x Cuttermesser.
Weitere Informationen:
Gewicht:
226 g
Farbe:
Rot;Schwarz
Höhe:
60 mm
Breite:
167 mm
Tiefe:
20 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 9,91*
1 Tag
70
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 9,92*
1 Tag
160
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,22*
€ 10,02*
10 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,52*
€ 10,45*
Lager 94QG7
150
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,59*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.