Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-172216300 Herst.-Nr.: 78815 EAN/GTIN: 4003801792279 |
| |
|
| | |
| Bietet Sicherheit durch automatischen Klingenrückzug. Die Klinge ist federbelastet und verschwindet automatisch im Griff, wenn das Messer vom Schneidegut abrutscht (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Safety Premium | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Cutter Safety Premium | Klingenform: | Trapez | Maße: | 25 x 54 x 173 mm (B x H x L) | Breite der Klinge: | 19 mm | Länge: | 167 mm | Arbeitslänge: | 25 mm | geeignet für Händigkeit: | Linkshänder, Rechtshänder | Griffzone: | gummiert, ergonomisch | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 5 Ersatzklingen | Gewicht: | 226 g | Material der Klinge: | Carbonstahl | Material des Griffes: | Kunststoff/Metall | Farbe: | schwarz/rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatzmesser Brieföffner, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, wedo sicherheitsmesser linkshänder, cutter messer, cuttermesser linkshänder, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Universalmesser |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,11* | € 10,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,15* | € 10,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,21* | € 10,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,63* | € 10,51* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,47* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|