Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6668973 Herst.-Nr.: 356-3 EAN/GTIN: 4007817356043 |
| |
|
| | |
| Flipchartmarker mit DRY SAFE: kann bis zu 14 Tagen offen liegen ohne einzutrocknen (Test ISO 554), Rundspitze ca. 2 mm. einfaches Nachfüllen, ideal für Papier, da Tinte nicht durchschlägt, auswaschbar aus vielen Textilien, schnelltrocknend, farbintensiv, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis. Clip, Schaft, Kappe aus PP. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,33* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,75* | € 1,35* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,78* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|