Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartmarker Lumocolor®, 2mm, Rundspitze, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-410010001
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     356-3
EAN/GTIN:
     4007817356043
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Flipchart-Marker Lumocolor®. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchlose Tinte, xylol- und toluolfrei. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Efficient for ecology: blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 488 56. Material des Schaftes: PP. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: anthrazit. Strichstärke: 2 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
2 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
nein
nachfüllbar:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
ja
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, flipchartmarker rundspitze blau, flipchart marker, staedtler lumocolor flipchart-marker, Schreiben auf Flipcharts, Flipchartstift, Flipchart-Stift, Flipchartstifte, Flipchart-Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,30*
Lager 690
15
1
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,33*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,75*
€ 1,35*
10 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,39*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.