Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portionsspender Esmeyer 400-2647 Silber Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6645870
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6645870
Artikel-Nr.:
     94QG7-6645870
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     400-2647
EAN/GTIN:
     4007796037421
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set
Esmeyer Portionsspender. Produktlinie: Multi. Modell: Q82-6645870. Material: Edelstahl. Farbe: Silber. Details: 3 Vorrichtungen für Milchdöschen, Zuckersäckchen und Rührstäbchen. Höhe: 110 mm. Durchmesser: 175 mm. Lieferumfang: 1 x Portionsspender.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
110 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 14,24*
2 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,26*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 11,16*
€ 14,83*
1
€ 7,95*
ab € 12,16*
€ 16,65*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 13,32*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hellma
60000060
ab € 2,42*
Sonstiges
PAPSTAR
81451
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.