Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-200798 Herst.-Nr.: 400-2647 EAN/GTIN: 4007796037421 |
| |
|
| | |
| Esmeyer Portionsspender "Multi", aus mattiertem Edelstahl, 3 Vorrichtungen für Milchdöschen, Zuckertüten und, Rührstäbchen, mit möbel-schnondender Unterseite, spülmaschinenfest, Höhe: 175 mm, Durchmesser: 110 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 175 mm | Durchmesser: | 110 mm | Material: | mattierter Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,69* | € 14,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,67* | € 14,26* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,16* | € 14,83* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,16* | € 16,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,37* | € 17,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|