Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer Portionsspender Multi 400-2647 Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-439000100
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     400-2647
EAN/GTIN:
     4007796037421
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set
Esmeyer® Portionsspender MULTI 11 x 17,5 cm (Ø x H) Edelstahl silber
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MULTI
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Portionsspender MULTI
Form:
rund
Maße:
11 x 17,5 cm (Ø x H)
Produktverwendung:
Milchdöschen, Zuckertüten, Rührstäbchen
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: Zuckerset, Portions-Spender, Portionsspender, milch-zucker-set esmeyer, milch set, Kaffeesahnespender, Konferenzbedarf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
17
1
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 14,24*
2 Tage
800
1
€ 4,95*
ab € 10,67*
€ 14,26*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 11,16*
€ 14,83*
1
€ 7,95*
ab € 12,16*
€ 16,65*
1
€ 5,50*
ab € 12,37*
€ 17,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hellma
60000060
ab € 2,42*
Sonstiges
PAPSTAR
81451
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.