Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-400-2647
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     400-2647
EAN/GTIN:
     4007796037421
Suchbegriffe:
Milch-Set
Milch-Zucker-Set
Milchset
Zucker-Set

Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert, Durchmesser: 110 mm, Höhe: 175 mm,
aus mattiertem Edelstahl 18/10. Für Milchdöschen, Zuckersticks und Rührstäbchen. Mit möbelschonender Unterseite, Ducrhmesser: 11cm, Höhe: 17,5cm.

• MULTI Portionsspender für Milchdöschen, Zuckertüten und Rührstäbchen, nicht nur für das Büro.
• Maße von MULTI ca. Durchmesser: 11 cm, Höhe: 17,5 cm.
• Aus hochwertigem Edelstahl 18/8 gebürstet.
• Das Design ist modern-schlicht, hochwertig und integriert sich in jede Tisch-Dekoration.
• Für bis zu 9 handelsübliche Milchportionspackungen - Handspülung empfohlen.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
18 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.56 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hellma
60000060
ab € 2,42*
Sonstiges
PAPSTAR
81451
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.