Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger WEDO 262 103401 Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6641901
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6641901
Artikel-Nr.:
     94QG7-6641901
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262103401
EAN/GTIN:
     4003801729435
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
wedo schlüsselanhänger schwarz
schlüssel anhänger
WEDO Schlüsselanhänger 262 103401 10 Stück. Anzahl Haken: 1 Haken. Breite: 21 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 9 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 262103401. Höhe: 52 mm. Lieferumfang: 10 x Schlüsselanhänger. Marke: WEDO. Material: Kunststoff. Tiefe: 3 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
52 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, SCHLÜSSELANHÄNGE, SCHLÜSSELANHÄNGER, SCHLÜSSELBÄNDER, SCHLÜSSELRINGE, SCHLÜSSELRINGSORTIMENT, SCHLÜSSELSCHILDER, SCHLÜSSELBAND, SCHLÜSSELKASTEN, SCHLÜSSELSCHRÄNKE, SCHLÜSSELSCHRANK, SCHLÜSSELTRESOR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,63*
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,63*
Lager 94QG7
389
€ 2,90*
ab € 0,90*
€ 1,64*
9 Tage
27
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,89*
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 2,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.