Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit S-Haken 10er Pack Version: 02 - schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger mit S-Haken 10er Pack Version: 02 - schwarz
Schlüsselanhänger mit S-Haken 10er Pack Version: 02 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-WE1029.02
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262103401
EAN/GTIN:
     4003801729435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger kunststoff schwar...
schlüssel anhänger
Wedo Schlüsselanhänger mit S-Haken Kunststoff, verschiedene Farben auswählbar

Ausgewählte Version: 02 - schwarz

WEDO® Schlüsselanhänger mit S-Haken

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit S-Haken. Zur übersichtlichen Kennzeichnung von Schlüsseln.

  • die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln
  • Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
  • verschiedene Farben

  • Version: 02 - schwarz
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
33
Beschriftungshöhe [mm]:
14
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, WEDO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,61*
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,62*
3 Tage
166
€ 2,90*
ab € 0,89*
€ 1,64*
11 Tage
22
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.