Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triumph-Adler Tischrechner 12 Stellen Schwarz Batterie,Solar TWEN J1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6460920
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6460920
Artikel-Nr.:
     94QG7-6460920
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     J1200
EAN/GTIN:
     4025999800406
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Triumph-Adler Tischrechner TWEN J1200. 5/4-Funktion: Ja. Anzahl Dezimalstellen: 0;2;3. Anzahl Stellen: 12. Automatisches runden: Nein. Batterie im Lieferumfang: Ja. Bildschirmtyp(2): LCD. Breite: 151 mm. Display (Zeichen/Zeilen): 1. Doppelnulltaste: Ja. Energieversorgung: Batterie, Solar. Farbe: Schwarz. Gesamtsumme: Nein. Gewicht: 185 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 25 mm. Korrekturtaste: Ja. Kosten, Absatz, Margen Funktionen: Ja. Lieferumfang: 1x Taschenrechner, 1x Bedienungsanleitung, 1x Batterie. Margenberechnung: Ja. Marke: Triumph-Adler. Material: PP (Polypropylen). Memory-Tasten: 3. Natürliches Display: Ja. Profitberechnung: Ja. Prozentrechnung: Ja. Schneidefunktion: Nein. Speicher: unabhängig / Variablen: 1. Statistische Berechnungen: Nein. Steuerberechnung: Ja. Tausenderunterteilung: Ja. Textbuch-Darstellung: Nein. Tiefe: 141 mm. Vorzeichenwechsel: Ja. Wurzelfunktion: Ja. Währungsumrechnung: Nein. Zeitberechnung: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
25 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
141 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, twen calculator, taschen rechner, batterie taschenrechner, TASCHENRECHNER, SCHULRECHNER, TISCHRECHNERTASCHENRECHNER, TISCHRECHNER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 16,98*
1
€ 7,95*
ab € 11,55*
€ 17,00*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 12,42*
€ 17,62*
1
€ 6,95*
ab € 12,19*
€ 17,94*
Lager 94QG7
46
1
€ 2,90*
ab € 14,41*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
1220-S
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.