| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-700214090 Herst.-Nr.: J-1200 EAN/GTIN: 4025999800406 |
| |
|
| | |
| Kompakte Maße, dennoch ein großes, gut ablesbares und verstellbares Display und eine angenehm zu bedienende Tastatur schließen sich nicht aus - die anzeigenden Tischrechner der Twen 1200-Modellreihe schaffen diesen Spagat mit Leichtigkeit. Ein ergonomisch geschwungenes Gehäusedesign, eine Soft-Touch-Tastatur mit angenehmen Griffgefühl und Tastengröße, ein großes und gut ablesbares und im Blickwinkel verstellbares Display, sowie ein sinnvoller und praxisgerechter Funktionsumfang sind weitere Vorteile Ihres neuen Tischrechners. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | J 1200 Solar | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischrechner J 1200 Solar | Art des Displays: | LCD | Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 12-stellig | Speicher: | 1 Speicher (3 Tasten) | Steuerberechnung möglich: | Ja | Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja | Doppelnulltaste vorhanden: | Ja | Vorzeichenwechseltaste vorhanden: | Ja | Ausführung der Dezimalstellenwahl: | A, 0, 2, 3, F | Rundungsautomatik vorhanden: | Ja | automatische Abschaltung vorhanden: | Ja | Mehrwertsteuerautomatik vorhanden: | Ja | Prozentrechnung möglich: | Ja | Druckausgabe vorhanden: | Nein | weitere Funktionen: | Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Wurzelberechnung | Maße: | 149 x 25 x 144 mm (B x H x T) | Gewicht: | 174 g | Stromversorgung: | Batterie, Solar-Energie | Netzanschluss vorhanden: | Nein | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner, taschenrechner, taschenrechner triumph adler, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,58* | € 16,38* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,25* | € 16,40* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,57* | € 16,89* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 12,36* | € 17,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,22* | € 18,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|