Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWEN Tischrechner J-1200 12Zeichen Solar/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/469/a011469m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/469/a011469m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/469/a011469n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/469/a011469o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-700214090
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     J-1200
EAN/GTIN:
     4025999800406
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Kompakte Maße, dennoch ein großes, gut ablesbares und verstellbares Display und eine angenehm zu bedienende Tastatur schließen sich nicht aus - die anzeigenden Tischrechner der Twen 1200-Modellreihe schaffen diesen Spagat mit Leichtigkeit. Ein ergonomisch geschwungenes Gehäusedesign, eine Soft-Touch-Tastatur mit angenehmen Griffgefühl und Tastengröße, ein großes und gut ablesbares und im Blickwinkel verstellbares Display, sowie ein sinnvoller und praxisgerechter Funktionsumfang sind weitere Vorteile Ihres neuen Tischrechners.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
J 1200 Solar
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Steuerberechnung möglich:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
Ausführung der Dezimalstellenwahl:
A, 0, 2, 3, F
Rundungsautomatik vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Nein
weitere Funktionen:
Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Wurzelberechnung
Maße:
149 x 25 x 144 mm (B x H x T)
Gewicht:
174
Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner J 1200 Solar
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, twen calculator, taschen rechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 16,62*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,56*
€ 17,04*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 12,38*
€ 17,66*
1
€ 6,95*
ab € 12,30*
€ 17,98*
1
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TA Triumph-Adler
1220-S
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.