| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6348267 Herst.-Nr.: 6348267 EAN/GTIN: 8717868124718 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone 4 Stück. Druckfarbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Grundfarbe: Mehrfarbig. Kapazität: Standard. Kompatibel: Epson Stylus Color T 22,Stylus Office BX 305 F,Stylus Office BX 305 FW,Stylus Office BX 306 FW +,Stylus S 22,Stylus SX 125,Stylus SX 130,Stylus SX 230,Stylus SX 235 W,Stylus SX 235,Stylus SX 420 W,Stylus SX 425 W,Stylus SX 430 W,Stylus SX 435 W,Stylus SX 438 W,Stylus SX 440 W,Stylus SX 445 W. Kompatibel mit: Epson. Lieferumfang: 4x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: T1285. Referenznummer Kurz: T1285. Seitenleistung ca.: 220 + 3 x 270. Selling_UOM_Ink_Toner: Multipack. Tintenvolumen: 3.5 ml;5.9 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 129 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckertinte viking, druckerpatrone, S22, SX130, SX230, SX235, SX430, SX435, SX438, SX440, SX445, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |