| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6348258 Herst.-Nr.: 6348258 EAN/GTIN: 8717868124725 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone 6 Stück. Druckfarbe: Schwarz, Cyan, Hellcyan, Hellmagenta, Magenta, Gelb, Magenta, Gelb. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Mehrfarbig. Kapazität: Standard. Kompatibel: Epson Stylus Photo P 50,Stylus Photo PX 630,Stylus Photo PX 650,Stylus Photo PX 660,Stylus Photo PX 700 W,Stylus Photo PX 710 W,Stylus Photo PX 720 WD,Stylus Photo PX 730 WD,Stylus Photo PX 800 FW,Stylus Photo PX 810 FW,Stylus Photo PX 810 W,Stylus Photo PX 820 FWD,Stylus Photo PX 830 FWD,Stylus Photo R 265,Stylus Photo R 285,Stylus Photo R 360,Stylus Photo RX 560,Stylus Photo RX 585,Stylus Photo RX 685. Kompatibel mit: Epson. Lieferumfang: 6 x Tintenpatronen. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: C13T08074510. Referenznummer Kurz: T0807. Seitenleistung ca.: 340 + 935 + 460 + 520 + 350 + 685. Selling_UOM_Ink_Toner: Multipack. Tintenvolumen: 8 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 209 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckertinte viking, druckerpatrone, P50, PX650, PX700, PX710, PX720, PX730, PX800, PX810, PX820, PX830, RX585, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |