| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6348105 Herst.-Nr.: 6348105 EAN/GTIN: 8717868125302 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone 3 Stück. Druckfarbe: Cyan, Magenta, Gelb. Farbe: Cyan, Magenta, Gelb. Grundfarbe: Mehrfarbig. Kapazität: Standard. Kompatibel: Canon Pixma IP 3600,Pixma IP 4600,Pixma IP 4700,Pixma MP 540,Pixma MP 550,Pixma MP 560,Pixma MP 620,Pixma MP 630,Pixma MP 640,Pixma MP 980,Pixma MP 990,Pixma MX 860,Pixma MX 870. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 3 x Tintenpatronen. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: CLI-521CMY. Referenznummer Kurz: CLI-521C/M/Y. Seitenleistung ca.: 576 + 480 + 670. Selling_UOM_Ink_Toner: Multipack. Tintenvolumen: 9 ml;9 ml;9 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 95 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckertinte viking, druckerpatrone für canon, PIXMA IP 3600, PIXMA IP 4600, PIXMA MP 540, PIXMA MP 620, PIXMA MP 630, PIXMA MP 980, CANON I521, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |