Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Viking Kompatibel Canon CLI-526C Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6296508
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6296508
Artikel-Nr.:
     94QG7-6296508
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6296508
EAN/GTIN:
     8717868104826
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Cyan. Farbe: Cyan. Grundfarbe: Blau. Kapazität: Standard. Kompatibel: Canon MG 5120,MG 5150,MG 5220 Wireless,MG 5220,MG 5250,MG 5350,MG 6100,MG 6120 Wireless,MG 6120,MG 6150,MG 6170,MG 6250,MG 8120 Wireless,MG 8120,MG 8150,MG 8170,MG 8250,Pixma IP 4800,Pixma IP 4820,Pixma IP 4840,Pixma IP 4850,Pixma IP 4900,Pixma IP 4950 (Harry Potter Edition),Pixma IP 4950,Pixma IX 6520,Pixma IX 6550,Pixma MG 5100,Pixma MG 5120,Pixma MG 5150,Pixma MG 5170,Pixma MG 5220 Wireless,Pixma MG 5220,Pixma MG 5250,Pixma MG 5270,Pixma MG 5340,Pixma MG 5350,Pixma MG 6100,Pixma MG 6120 Wireless,Pixma MG 6120,Pixma MG 6150,Pixma MG 6170,Pixma MG 6250,Pixma MG 715,Pixma MG 8120 Wireless,Pixma MG 8120,Pixma MG 8150,Pixma MG 8170,Pixma MG 8250,Pixma MX 715,Pixma MX 884,Pixma MX 885,Pixma MX 895. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: CLI-526CY. Referenznummer Kurz: CLI-526C. Seitenleistung ca.: 540. Tintenvolumen: 9 ml. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckertinte viking, PIXMA IP-4820, PIXMA IP-4850, PIXMA IP-4950, PIXMA IP-MG-5120, PIXMA IP-5150, PIXMA IP-5220, PIXMA IP-5250, PIXMA IP-6120, PIXMA IP-6150, PIXMA IP-8120, PIXMA IP-8150, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.