Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6202350 Herst.-Nr.: 18443 EAN/GTIN: 0071701184436 |
| |
|
| | |
| DYMO Beschriftungsband RHINO 18443. Aufkleber repositionierbar: Ja. Bandbreite: 9 mm. Bandlänge: 5,5 m. Beschriftbar: Nein. Druckfarbe: Schwarz. Drucktechnologie: Laser. Schriftbandfarbe: Weiß. Etikettentyp: IND Rhino. Form: Rechteckig. Geeignet für: Jede flach gekrümmte oder strukturierte Oberfläche. Gewicht: 41 g. Material: Vinyl. Oberfläche: Glatt. Quick-Peel: Nein. Selbsthaftend: Nein. Technologie: Thermotransfer. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 41 g | Farbe: | Schwarz, Weiß | Höhe: | 33 mm | Breite: | 9 mm |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO 3D, DYMO Prägeband, Dymo Prägeetiketten, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Nylonband, Prägeband, Schriftprägeband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo prägeband 9mm, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 18443, ILP 219 RHINOPRO, RHINOPRO 5000, 7040534, BESCHRIFTUNGSGERÄT, BESCHRIFTUNGSGERÄTE, BESCHRIFTUNGSBAND, SCHRIFTBAND, SCHRIFTBANDKASSETTE, SCHRIFTBANDKASETTE, SCHRIFTBANDKASSETTEN, BESCHRIFTUNGSBÄNDER, TAPE CASETTE |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,13* | € 16,14* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,20* | € 16,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,27* | € 16,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,26* | € 16,36* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,71* | € 16,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|