| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6100479 Herst.-Nr.: 6100479 EAN/GTIN: 8717868105182 |
| |
|
| | |
| Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Samsung ML 1660,ML 1665,ML 1670,ML 1675,ML 1860,ML 1865 W,ML 1865,SCX 3000,SCX 3200,SCX 3205 W,SCX 3205. Kompatibel mit: Samsung. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: MLT-D1042S/ELS. Referenznummer Kurz: MLT-D1042S. Seitenleistung ca.: 1500. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 790 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 140 mm | Breite: | 320 mm | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, viking toner, ML-1660, ML-1665, ML-1670, ML-1860, ML-1865, ML-1865W, SCX 3200, 3205, 3205W, TONERKARTUSCHE, TONERKARTUSCHEN, TONER, TONERPATRONE, TONERPATRONEN, TONERKASSETTE, TONERKASSETTEN |
| | |
| |