Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding EcoLine 28 Whiteboard-marker Grün Mittel Rundspitze 1,5 - 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6083874
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6083874
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-6083874
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-28004
EAN/GTIN:
     4004764918232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
edding Whiteboardmarker EcoLine 28. BasicInkColour: Grün. Einziehbar: Nein. Farbe: Grün. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Beige. Grundfarbe: Grün. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Whiteboard-Marker. Löschbar: Ja. Marke: edding. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Nein. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Grün. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Tinte auf Alkoholbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker 1,5-3mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, WHITEBOARD MARKER, WHITEBOARDMARKER, WHITEBOARDSTIFTE, WHITEBOARDSTIFT, BOARDMARKER, BOARDMAKER, BOARDSTIFT, BOARDSTIFTE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
257
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,32*
1 Tag
68
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,34*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,37*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,76*
€ 1,41*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,32*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,84*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,73*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,71*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.