Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Boardmarker 28 EcoLine 4-28004 1,5-3mm Rundspitze grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/170/y000170z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/170/y000170z.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-304713560
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-28004
EAN/GTIN:
     4004764918232
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. Kunststoffteile insgesamt zu mindestens 90 % aus recyceltem Material (83 % post-consumer). Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas, Melamin.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
28 EcoLine
Strichstärke:
1,5-3
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfl³ssigkeit:
geruchsarme Tinte, butylacetatfrei
Spitze austauschbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 90 % recycelt
Schaftfarbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboardmarker 28 EcoLine
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
grün
Made in Germany:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanent marker 1,5-3mm rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
257
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,32*
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73*
€ 1,34*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 1,37*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,76*
€ 1,41*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,82*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,32*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 7,84*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,73*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 8,71*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.