| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6034986 Herst.-Nr.: 6034986 EAN/GTIN: 8717868124992 |
| |
|
| | |
| Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Samsung ML 1910,ML 1915,ML 2525 W,ML 2525,ML 2540 R,ML 2540,ML 2545,ML 2580 N,ML 2580,SCX 4600 FN,SCX 4600,SCX 4623 F,SCX 4623 FN,SCX 4623 FW,SCX 4623, SCX-4623FN, SF 650. Kompatibel mit: Samsung. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: MLT-D1052L/ELS. Referenznummer Kurz: MLT-D1052L. Seitenleistung ca.: 2500. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 766 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 55 mm | Breite: | 298 mm | Tiefe: | 155 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, viking toner, ML1910, TONERKARTUSCHE, TONERKARTUSCHEN, TONER, TONERPATRONE, TONERPATRONEN, TONERKASSETTE, TONERKASSETTEN |
| | |
| |