Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magic Chart Whiteboardfolie Blanko DIN A1 25 Seiten pro Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6027930
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6027930
Artikel-Nr.:
     94QG7-6027930
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-159100
EAN/GTIN:
     8713797095181
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Legamaster Whiteboardfolie Magic Chart 25 Stück. Ausführung: Elektrostatische Eigenschaften. Befestigungsart(2): Selbstklebend. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 25 Blatt. Blatt pro Rolle: 25. Breite: 600 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A1. Geeignet für: Flipchart. Gewicht: 588 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 800 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Lieferumfang: 25 x Magic-Chart Folie1 x schwarzer Marker. Lineatur: Blanko. Lochung: Perforiert. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Legamaster. Material: PP (Polypropylen). Nutzfläche: Einseitig. Produktlinie: Magic Chart. Recycled: Nein. Seiten pro Block: 25. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
588 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 20,89*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,73*
€ 20,90*
6 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,01*
€ 21,35*
Lager 94QG7
71
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 15,59*
€ 21,88*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,37*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-159410
ab € 6,12*
Zubehör
Legamaster
7-159404
ab € 6,19*
Zubehör
Legamaster
7-159409
ab € 6,20*
Zubehör
Legamaster
7-159494
ab € 11,07*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,68*
Zubehör
Legamaster
7-159419
ab € 6,63*
Zubehör
Legamaster
7-159000-A4
ab € 6,59*
Zubehör
Legamaster
7-159100-A4
ab € 6,60*
Zubehör
Legamaster
7-153600
ab € 120,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.