| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5973328 Herst.-Nr.: 5973328 EAN/GTIN: 8717868159888 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Gelb. Farbe: Gelb. Grundfarbe: Gelb. Kapazität: Hoch. Kompatibel: Canon Pixma IP 7220,Pixma IP 7240,Pixma IP 7250,Pixma IP 8750,Pixma IX 6850,Pixma MG 5450,Pixma MG 5550,Pixma MG 5650,Pixma MG 5655,Pixma MG 6300,Pixma MG 6350 S,Pixma MG 6350,Pixma MG 6400,Pixma MG 6420,Pixma MG 6450,Pixma MG 6650,Pixma MG 7150,Pixma MG 7550,Pixma MX 725,Pixma MX 925. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: CLI-551XL. Referenznummer Kurz: CLI-551Y XL. Seitenleistung ca.: 950. Tintenvolumen: 11 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43 g | Farbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone für canon, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |