Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX 2 Löcher Locher Silber 25 Blatt 418 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5824152
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5824152
Artikel-Nr.:
     94QG7-5824152
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-418-19
EAN/GTIN:
     9014400190705
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
SAX Locher 418. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Lieferumfang: 1 x Locher. Lochabstand: 80 mm. Lochung: Perforiert. Marke: SAX. Material: Silber. Oberteilverriegelung: Ja. Stanzleistung: 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bürolocher schwarz, bürolocher, bürolocher 2,5mm, LOCHER, BLOCKLOCHER, BÜROLOCHER, MEHRFACHLOCHER, STANZLOCHER, VIERFACHLOCHER, REGISTRATURLOCHER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 12,47*
Lager 94QG7
63
€ 2,90*
ab € 8,22*
€ 12,48*
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 8,31*
€ 12,62*
€ 7,95*
ab € 8,60*
€ 13,37*
€ 6,95*
ab € 8,72*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.