| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124045090 Herst.-Nr.: 0-418-19 EAN/GTIN: 9014400190705 |
| |
|
| | |
| Der robuste Locher besitzt eine kompakte Auffangschale. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design L | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Locher Design L | Lochung: | 8 cm | max. Anzahl der Blätter: | 30 Bl. (80 g/m²) | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 Stanzsegmente | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | Gewicht: | 510 g | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,16* | € 12,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,22* | € 12,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,31* | € 12,62* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,60* | € 13,37* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,72* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|