| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SAX041819 Herst.-Nr.: 0-418-19 EAN/GTIN: 9014400190705 |
| |
|
| | |
| Bürolocher aus Metall für 2-fach Lochung. Mit Anschlagschiene für die Format A4, A5 und A6. Stanzleistung: 30 Blatt (80 g/qm). Auffangschale aus formstabilem Kunststoff für das Stanzgut. GS-geprüft. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Locher, 30 Blatt, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Locher, Stanzleistung: 30 Blatt, max Stapeldicke: 3 mm, mit Anschlagschiene, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürolocher schwarz, bürolocher, bürolocher 2,5mm, Standlocher, Schreibtischlocher, Ordnerlocher, Abheftlocher, Tischlocher, Vierfachlocher, Vierfach-Locher, Lochpfeife |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,19* | € 12,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,16* | € 12,51* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,28* | € 12,66* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 8,73* | € 13,58* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 8,76* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|